Beli Tang Paku Rivet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  2. Kenmaster Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

  3. LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    55%
    Mulai

    Rp569.900

    LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
  4. KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Deskripsi:
    Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.
    atribut:
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
    • Overall Height (mm): 270
    • Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
    • Product Number: KRK001
  5. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  6. KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Applications: Clamping
    • Type: Long Nose Plier
  7. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  8. monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
    • Height (mm): 300
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
    • Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
    • Stroke (mm): 14
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  9. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp90.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  10. TRUSCO Blind Rivet
    Mulai

    Rp69.900

    TRUSCO Blind Rivet
    Deskripsi:
    The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.
    atribut:
    • Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
    • Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
  11. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  12. Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -Since it is a ratchet type, blind rivet caulking work can be conducted conveniently with one hand.-Iron rivets with 4.8mm, which was difficult previously, can also be used.-Nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm)-Spanner for nose piece tightening 10mm across flats
    atribut:
    • Accessories: Nosepiece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm), Spanner for nosepiece tightening 10mm across flats
    • Total Length (mm): 230
  13. WELLBEST Concrete Nails (Paku Beton)
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Concrete Nails (Paku Beton)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  14. Niigata Seiki (SK) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp279.900

    Niigata Seiki (SK) Hand Riveter (Tang Rivet)
    atribut:
    • Compatible Rivet (mm): φ 2.4, 3.2, 4, 4.8
  15. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  16. JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)
    Mulai

    Rp34.999.900

    JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)
    Deskripsi:
    For brake lining riveting and replacing
    atribut:
    • Capacity of Ram: 4 ton
    • Suitable For: 4,6,8mm and 6mm longer rivet
    • Suggestion Riveting Pressure: 4mm(700psi), 6mm(150psi), 8mm(2200psi)
    • Air Pump Optional Type: 8P101A
  17. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
Daftar Harga Tang Paku Rivet Terbaru October 2026
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
Kenmaster Tang RivetRp49.900
LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)Rp569.900
KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikRp2.999.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900
KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp82.900
TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Rp529.900
MR. Safety Common Nails for Wood (Paku Kayu)Rp16.900
monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Rp3.899.900
KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp90.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)